Paper disc TFC 115 mm A180 PREMIUM universal building materials

Réf.: 34230711
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 34230711
EAN / GTIN 9003172010243
Réf. fabricant 34230711
Article hors catalogue L50140 2550
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

TYROLIT FAST CHANGE permet un changement de disque très rapide grâce à sa fixation auto-agrippante (auto-agrippante). Le support de papier épais simplifie son utilisation sur des matériaux tendres comme le bois ou la peinture et pour les travaux difficiles.
Grâce au support très robuste qui maintient le grain, ce produit offre un taux d'enlèvement maximal et une longévité extrême. Très résistant en utilisation sur des arêtes.