Feuille de papier TYROLIT 230x280 mm A100 PVC / bois / peinture / vernis

Réf.: 34230679
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 34230679
EAN / GTIN 9003172010908
Réf. fabricant 34230679
Article hors catalogue L50140 2514
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les feuilles de papier PREMIUM A-P21 P D, l'égalisation, le lissage ainsi que la finition mécanique des revêtements deviennent faciles. Grâce à la distribution des grains ouverte sur un support papier léger, elles constituent la solution idéale pour les applications à sec. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en matière plastique ou l'usinage des peintures et des laques.

Caractéristique(s):

  • Form: PAPER Sheet
  • Spécification : A-P21 P D
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 100
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger
  • Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier