Feuille de papier TYROLIT 230x280 mm A40 PVC / bois / peinture / vernis

Réf.: 34230644
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Papier abrasif

Identification et classification

Référence article 34230644
EAN / GTIN 9003172010809
Réf. fabricant 34230644
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les feuilles de papier PREMIUM A-P21 P D, l'égalisation, le lissage ainsi que la finition mécanique des revêtements deviennent faciles. Grâce à la distribution des grains ouverte sur un support papier léger, elles constituent la solution idéale pour les applications à sec. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en matière plastique ou l'usinage des peintures et des laques.

Caractéristique(s):

  • Form: PAPER Sheet
  • Spécification : A-P21 P D
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support papier léger
  • Le revêtement semi-ouvert protège de l'encrassement et permet d'obtenir un excellent fini de surface
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces