Fibre disc 15H TFC 150 mm A60 PREMIUM gel coat/wood/aluminium

Réf.: 34230535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 34230535
EAN / GTIN 9003172010441
Réf. fabricant 34230535
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fermeture auto-agrippante innovant, vous profitez en tant qu’utilisateur d’un changement de disque rapide et très simple. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques à 0, 8, 15 ou 17 trous. Une couche spéciale empêche l’encrassement et le colmatage du disque, ce qui lui confère une très longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque papier
  • Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, composites, plastique / PVC, gel coat, bois, peinture / vernis
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A-P22 P D A60
  • Diamètre: 150 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: ponceuse excentrique

Avantage(s):

  • Pas d’encrassement ni de colmatage du disque pour une durée de vie maximale
  • Enlèvement de matière très élevé grâce à un support amélioré
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de disque rapide et facile grâce à la fermeture auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage et la finition de pièces en plastique, en matériau composite, en gel coat et en bois.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80-120 pour un ponçage moyen
  • Granulométrie 150-400 pour une finition de surface parfaite

Particularités:
  • Changement de disque rapide grâce au TFC
  • Support papier stable pour toutes les applications
  • Durée de vie maximale