ETS D1.25-.315-W.625-XN06 fraises T-SLOT avec plaquettes carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe à droite et 4 arêtes de coupe à gauche

Réf.: 3421010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3421010
EAN / GTIN 7291075558876
Réf. fabricant 3421010

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″, Diamètre coupant (DC) 1-1/4″, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 0.315″, Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Largeur de coupe (CW): 0.315″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.54″