ETS D050-07-XN06-MMT15 T-SLOT Endmills avec une connexion MULTI-MASTER Threaded, Mount XNMU 0603 Square Inserts

Réf.: 3420966
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3420966
EAN / GTIN 7291075553765
Réf. fabricant 3420966
Article hors catalogue L23910 104630

Description

Description:

Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 23,9 mm, profondeur de coupe, maxi. (CDX) 12,5 mm, diamètre de coupe (DC) 49,8 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 6, largeur de coupe (CW) 7 mm, longueur totale (OAL) 36 mm, effectif nombre périphérique d’arêtes de coupe (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 23,9 mm
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 12,5 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 49,8 mm
  • Nombre de corps coupants (CICT): 6
  • Largeur de coupe (CW): 7 mm
  • Taille du disque (DRVS): 20 mm
  • Longueur de fonction (LF): 19 mm
  • Insérer la désignation (MIID): XNMU 060304-PNTN
  • Longueur totale (OAL): 36 mm
  • Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 6