ECD-S2 100/60C10-72 IC900 Outils en carbure monobloc à 45° pour le perçage et le centrage

Réf.: 3420483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3420483
EAN / GTIN 7291075489767
Réf. fabricant 3420483
Article hors catalogue L23910 103658

Description

Description:

Outils de gravure et de chanfreinage, diamètre de coupe (DC) 10 mm, longueur de coupe maxi (APMX) 7,21 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur totale (OAL) 72 mm, longueur utile (LU) 19,3 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 10 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 7,21 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur totale (OAL): 72 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 19,3 mm