Tiges d’alésage à serrage à vis A10K SCLCR-06 pour plaquettes rhombiques à 80° avec angle de dépouille de 7° pour diamètre d’alésage minimal de 5 mm

Réf.: 3420189
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3420189
EAN / GTIN 7291075493665
Réf. fabricant 3420189
Article hors catalogue L23910 103166

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.3 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): CCMT 060204-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 12.3 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 125 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -3 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -7 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 18 mm
  • Hauteur attachement (H): 9 mm