Unitised compact wheels QUICK-CHANGE 51xR UW2C FINE PREMIUM universal

Réf.: 34190107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque compact

Identification et classification

Référence article 34190107
EAN / GTIN 8024406062846
Réf. fabricant 34190107
Article hors catalogue L50140 101912
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ces meules compactes PREMIUM peuvent être montées très rapidement et facilement sur votre machine. Ces outils sont particulièrement performants sur les arêtes et pour l’usinage des endroits difficiles d’accès. Leur surface souple ne modifie en rien la géométrie de la surface de la pièce et vous obtenez toujours la structure souhaitée. Grâce aux couches de non-tissé pressées en plusieurs couches, les disques compacts conviennent particulièrement aux matériaux tendres ainsi qu’aux aciers fortement alliés. Que ce soit pour l’ébavurage, le nettoyage, le surfaçage, la finition ou le traitement des soudures, vous êtes sûr de faire le bon choix avec ces outils.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, métaux non ferreux, acier, plastique / PVC
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 51x6, 4xR
  • Dimensions (D x P x DEVICE): 51 x 6,4 x R mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Epaisseur: 6,4 mm
  • Granulométrie: 50
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Les outils d’ébavurage compacts sont idéaux pour l’usinage des endroits et des arêtes difficiles d’accès.
  • Un affûtage sans échauffement et un faible encrassement de la meule garantissent une durée de vie maximale
  • La surface souple de la meule assure une géométrie de surface stable de la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l’ébavurage, le nettoyage, le lissage, la finition et le traitement des cordons de soudure sur tous les matériaux
  • Ponçage fin pour la préparation au polissage
  • Les couches de non-tissé multicouches sont particulièrement adaptées à l’usinage des métaux tendres ainsi que des aciers fortement alliés et des alliages de titane.

Recommandation(s):

  • 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
  • 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
  • 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue

Particularités:
  • Parfait pour l’acier, l’acier inoxydable et les métaux non ferreux
  • Pour endroits difficiles d’accès
  • Maniement ultra-simple