MTECH 08057C14 18UN IC902 Fraises en bout pour filetage et chanfreinage en carbure monobloc de petits diamètres et profil UN, pour matériaux trempés

Réf.: 3418756
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3418756
EAN / GTIN 7291075564938
Réf. fabricant 3418756

Description

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 8 mm, diamètre de coupe (DC) 5,7 mm, longueur totale (OAL) 64 mm, pas de filetage (TP) 1.411 mm, diamètre nominal du filetage 5/16, diamètre nominal du filetage 5/16, taille du filetage 5/16, taille du filetage 5/16, filetage par pouce (TPI) 18 filets/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 5,7 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 14,8 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 3
  • Longueur totale (OAL): 64 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Pas de filetage (TP): 1 411 mm
  • Diamètre nominal du filetage 5/16
  • Filetage par pouce (TPI): 18 fils/″

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier