TYROLIT TSU Disques pour scies sur table 300x2,4x35 PREMIUM universels

Réf.: 34180294
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
Type de produit Kreissägeblatt

Identification et classification

Référence article 34180294
EAN / GTIN 9009012012736
Réf. fabricant 34180294
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: béton cellulaire, brique argilo-calcaire, pierre ponce, brique, etc.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu’au diamètre 550 mm.
  • Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d’une bague de réduction de 60–55 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: C2W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,4 - 10 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 300 x 2,4 x 35 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 2.4 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Scie de table