Mandrins porte-forets auto-serrants, Type: 3,2-3/8

Réf.: 341760 3,2-3/8
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 3 mm
⌀ ext. 27 mm
Longueur mandrin ouvert 47 mm
Longueur mandrin fermé 51 mm
Support 3/8-24 pouce
Poids 0,13 kg
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 341760 3,2-3/8
EAN / GTIN 8436004857104
Fabricant/personne responsable Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Description

Exécution:

  • Mandrin autoserrant sans clé avec forces de serrage élevées.
  • Très ergonomique, facile à utiliser.
  • Idéal pour le secteur médical grâce à sa résistance à l’autoclavage.
  • En acier particulièrement résistant à la corrosion.
  • Normes de qualité et de sécurité les plus strictes grâce à la certification ISO 13485.
  • L’alésage traversant permet d’utiliser en toute sécurité des forets, alésoirs, goupilles et autres outils.

Utilisation:

Pour une utilisation dans l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le secteur médical, l’aéronautique.