BT40 FC SRKIN 6X90 CX Mandrins de frettage à chaud avec queue conique BT-FC-SRKIN-CX Forme AD et rainures d’arrosage le long de l’alésage de la queue

Réf.: 3417321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 3417321
EAN / GTIN 7291075553895
Réf. fabricant 3417321

Description

Description:

Mandrin de frettage, longueur du corps (LB) 30,1 mm, diamètre de montage côté pièce à usiner (DCONWS) 6 mm, taille de l’arbre (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur du corps (LB): 30,1 mm
  • Code de connexion côté machine (CCMS): BT
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 6 mm
  • Longueur du collier (LPR): 90 mm
  • Taille de queue (SS): 40

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier