Bench grinding wheel 200x32x40 mm C602J5V15 carbide/cast iron

Réf.: 34165307
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Identification et classification

Référence article 34165307
EAN / GTIN 9003170046824
Réf. fabricant 34165307
Article hors catalogue L50140 1396
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Lors de l’affûtage d’outils en carbure monobloc ou à plaquettes de carbure, il convient d’utiliser uniquement des disques avec des spécifications en carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale des grains, vous obtiendrez de bons résultats même sur des pièces très dures. Ce disque peut également être utilisé pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est déjà inclus dans l’emballage et peut également être commandé ultérieurement.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Matériaux compatibles: Carbure
  • Spécification : C 602 J5 V15
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 32 x 40 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 40 mm
  • Outil pour: Touret à meuler

Avantage(s):

  • Coupe libre
  • Granulométrie optimisée
  • Empilable

Utilisation:

  • Pour l’affûtage d’outils en carbure monobloc ou à pastilles de carbure, ainsi que pour l’usinage de pièces en fonte.