MTSRH 091H23-2-N Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: 3409895
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3409895
EAN / GTIN 7291075486063
Réf. fabricant 3409895
Article hors catalogue L24090 322

Description

Description:

  • Corps de fraise de filetage par fraisage
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.91″
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Longueur utile (LU): 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.91″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.063″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
  • Type de queue Weldon
  • Type filetage (TTP_DF2): INT
  • Longueur utile (LU): 2″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout