Flap disc LONGLIFE 2IN1 115x22,23 mm 28N straight ZA40S PREMIUM steel

Réf.: 34063393
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 34063393
EAN / GTIN 9003170026895
Réf. fabricant 34063393
Article hors catalogue L50140 659
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour le traitement des cordons de soudure sur différentes qualités d’acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec une capacité d’enlèvement de matière pouvant atteindre 4000 g. Un atout supplémentaire en matière d’efficacité: le corps de support spécial en fibres naturelles peut être rogné, ce qui permet d’utiliser toute la toile abrasive du disque.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : ZA 40 S- B
  • Dimensions (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Granulométrie: 40
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Technologie LONGLIFE pour une durée de vie maximale
  • Utilisation à 100 % du disque par simple rognage
  • Capacité d’enlèvement maximale grâce au tissu zirconien high-tech
  • Adaptation parfaite à la surface de la pièce à usiner garantissant des transitions de ponçage propres

Utilisation:

  • Pour des applications de ponçage exigeantes sur différentes qualités d’acier
  • Pour le meulage de surfaces et l’usinage de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision
  • Meilleurs résultats en cas d’utilisation sur des meuleuses d’angle puissantes.

Particularités:
  • Parfait pour le ponçage de l’acier
  • Capacité d’enlèvement de matière exceptionnelle
  • Durée de vie particulièrement longue