• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Meules à outils CNC à liant résinoïde Diamant pour rectification sous arrosage pour Métal dur

Réf.: 34044224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34044224
EAN / GTIN 9009013126166
Réf. fabricant 34044224
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille.
  • Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D126 à D54.
  • Le liant résistant à l'usure et une forte concentration des grains augmentent la durée de vie de façon notable par rapport aux meules de rectification à sec.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Spécification: 2 - 10
  • Dimension: D x T x H = 100 x 35 x 20

Avantage(s):

  • Pour rectification sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Matière(s):

  • Carbure de tungstène
  • Carbure de tungstène

Adapté(s) pour:

  • Meules d'affûtage pour outils

Remarque(s):

  • Pour la rectification sous arrosage de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte