Description:
La brosse ronde PREMIUM pour meuleuse d’angle convient parfaitement au traitement de l’acier inoxydable. Les brosses torsadées marquent des points avec une durée de vie élevée et peuvent être utilisées aussi bien pour l’élimination de la rouille, de la peinture, du vernis, de la calamine et des restes de béton que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. Le fil des brosses est en acier inoxydable de haute qualité, ce qui empêche durablement la pièce de rouiller. En outre, cet outil est parfait pour le traitement des soudures.
Caractéristique(s):
- Forme: 1R DZ BROSSES RONDES
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : E 0,35 mm
- Dimensions (D x L x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 12 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil universel d’une durée de vie maximale
- Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la pièce de rouiller
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier inoxydable.
- Particulièrement pour le traitement des cordons de soudure
Recommandation(s):
- Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ou l’élimination de peintures et de vernis.