Fraises à rainurer ETS D032-08-W16-XN06 T-SLOT avec plaquettes carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe droite et 4 arêtes de coupe gauche

Réf.: 3401462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3401462
EAN / GTIN 7291075500561
Réf. fabricant 3401462
Article hors catalogue L23910 103746

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 16 mm
  • Diamètre coupant (DC): 32 mm
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Largeur de coupe (CW): 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 06 .
  • Longueur hors tout (OAL): 85 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU): 35 mm