• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

SDN D100-07-32-XN06 Fraises-disques à fentes complètes avec inserts carrés XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe à droite et 4 arêtes de coupe à gauche.

Réf.: 3401458
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3401458
EAN / GTIN 7291075500455
Réf. fabricant 3401458

Description

Description:

Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 32 mm, profondeur de coupe, maxi (CDX) 23 mm, diamètre de coupe (DC) 100 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 12, largeur de coupe (CW) 7 mm, diamètre du moyeu (DHUB) 47 mm, longueur totale (OAL) 11 mm, effectif. Nombre d’arêtes de coupe périphériques (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 23 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 100 mm
  • Nombre de corps coupants (CICT): 12
  • Largeur de coupe (CW): 7 mm
  • Diamètre du moyeu (DHUB): 47 mm
  • Insérer la désignation (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur totale (OAL): 11 mm
  • Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 12