AVC-D20-SRDCN-10-Y Têtes d’axe Y interchangeables avec inserts ronds et angle de dépouille de 7°

Réf.: 3399564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3399564
EAN / GTIN 7291075579703
Réf. fabricant 3399564

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 21 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 10T3M0-14