AVC-D25-SWLCN-08-SL-Y 80° Inserts de coupe Trigon interchangeables avec angle de dépouille de 7°

Réf.: 3399555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3399555
EAN / GTIN 7291075579871
Réf. fabricant 3399555

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 26 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 20.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): WCMT 08T504-F3P-SL