NQCH12-SCHL-22BF-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série NEOSWISS
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3397232
EAN / GTIN 7291075480092
Réf. fabricant 3397232
Article hors catalogue L23920 2596

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.8 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "NEOSWISS" Afficher tout