T-shirt anti-UV haute-visibilité S

Réf.: 339710135599S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur rot / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit T-shirts de signalisation

Identification et classification

Référence article 339710135599S
EAN / GTIN 7330509655351
Réf. fabricant 339710135599S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, maille piqué, mèche, anti-odeur, protection UV, 130 g/m²

Détails
Col rond
Imprimé - Blåkläder
Panneaux pour un transport optimisé de l'humidité
Coutures stratégiquement placées pour un meilleur confort sous la manche

Fonctionnalité
Matériau avec protection UV, Panneaux en maille au niveau des principales zones de transpiration

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large

Description:

  • Si vous travaillez à l'extérieur, vous connaissez la valeur des vêtements qui fonctionnent bien à des températures plus élevées
  • Ce t-shirt fonctionnel possède des panneaux en mesh stratégiquement positionnés dans les principales zones de transpiration et les panneaux pour une évacuation optimale de l'humidité
  • Les coutures sous- bras sont positionnées pour moins d'abrasion
  • Le tissu est traité contre les UV pour vous protéger des rayons du soleil et possède également une fonction anti-odeurs
  • Il possède des réflecteurs de transfert profilés qui suivent facilement les mouvements du corps
  • Certifié EN ISO 20471 Classe 2 vêtements de protection à haute visibilité et EN 13758-2 UPF 40+

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+