DXJNL 2525X-09-JHP-MC Outils de serrage fixes avec canaux pour liquide de refroidissement haute pression et inserts rhombiques à 70°

Réf.: 3396579
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3396579
EAN / GTIN 7291075593471
Réf. fabricant 3396579

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 122 mm, Longueur tête (LH) 37 mm, Longueur hors tout (OAL) 122 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 122 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 32 mm
  • Longueur tête (LH): 37 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMG 0904
  • Longueur hors tout (OAL): 122 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 25 mm
  • Largeur attachement (B): 25 mm