HSK A63WH-SRDCN-16-100Y Outils de tournage à axe Y pour plaquettes de coupe rondes avec angle de dépouille de 7°

Réf.: 3395689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3395689
EAN / GTIN 7291075579598
Réf. fabricant 3395689

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Sens (HAND): Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF): 100 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): RCMT 1606MO-14