• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

FFQ8 SZMU 120520T IC830 Plaquettes carrées réversibles avec 8 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance

Réf.: 3395193
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série NEOFEED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3395193
EAN / GTIN 7291075439298
Réf. fabricant 3395193
Article hors catalogue L23970 420

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "NEOFEED" Afficher tout