SBTTL-SCLCR09-JHP verrouillage à vis les têtes modulaires JETCUT montent des plaquettes rhombiques à jeu de 7° 80° pour l’usinage arrière sur les machines de type suisse

Réf.: 3393546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3393546
EAN / GTIN 7291075488593
Réf. fabricant 3393546

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 39 mm, Longueur dépassement (LPR) 49 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 45 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 39 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 9.52 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 49 mm