SBTT-SCLCL09-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Mount 7° Clearance 80° Rhombic Inserts for Back-End Machines on Swiss-Type Machines

Réf.: 3393520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3393520
EAN / GTIN 7291075488562
Réf. fabricant 3393520

Description

Description:

Outils de tournage avec WSP, longueur fonctionnelle (LF) 23 mm, longueur en porte-à-faux (LPR) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 45 mm
  • Direction (MAIN): Main gauche
  • Longueur de fonction (LF): 23 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 9,52 mm
  • Longueur du collier (LPR): 33 mm