SBTTA-SDJNR07-JHP Têtes modulaires JETCUT avec serrage par vis pour inserts de coupe positifs double face à 55° pour l’usinage de la face arrière

Réf.: 3393427
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3393427
EAN / GTIN 7291075595079
Réf. fabricant 3393427

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 23 mm, Longueur dépassement (LPR) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 45 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 23 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 16 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC): 6.35 mm
  • Longueur dépassement (LPR): 33 mm