Têtes d’alésage interchangeables AVC-D20-SVPCL-11 avec inserts en losange à 35° avec dégagement de 7° et angle d’approche de 117,5°

Réf.: 3388883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3388883
EAN / GTIN 7291075566604
Réf. fabricant 3388883

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de logement, côté machine (DCONMS) 20 mm, longueur fonctionnelle (LF) 23 mm, Dmin tronçonnage 25 mm, longueur totale (OAL) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation, côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Direction (HAND): Gauche
  • Longueur fonctionnelle (LF): 23 mm
  • Largeur fonctionnelle (WF): 14 mm
  • Désignation Plaquette de coupe (MIID): VCMT 221-F3P
  • Dmin tronçonnage 25 mm
  • Longueur totale (OAL): 23 mm
  • Angle de coupe radial (GAMF): 5 degrés