HTF D100-08-31.75-R-LN10 Fraise à surfacer pour plaquettes tangentielles réversibles à 4 arêtes de coupe pour des qualités de surface élevées

Réf.: 3388348
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3388348
EAN / GTIN 7291075424904
Réf. fabricant 3388348

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 31.75 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 100 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.4 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB): 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm