DCN 160-160-20R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Réf.: 3387999
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3387999
EAN / GTIN 7291075442380
Réf. fabricant 3387999
Article hors catalogue L24040 10

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur hors tout (OAL) 235.3 mm, Longueur utile (LU) 162.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 25 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 160
  • Longueur hors tout (OAL) 235.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 185.3 mm
  • Longueur utile (LU) 162.4 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout