BCM D20-B-C25-CC Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3381960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 3381960
EAN / GTIN 7291075422375
Réf. fabricant 3381960
Article hors catalogue L23980 442

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 17 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Type trontal B
  • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
  • Longueur tête (LH) 90 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D200-QT
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout