Mandrin synchrone, pour pinces de serrage ER: 16

Réf.: 338180 16
Remise
59,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Type de produit Support de pince de serrage

Identification et classification

Référence article 338180 16
EAN / GTIN 4062406103705
Réf. fabricant 338180 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
  • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
  • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
  • Pour filetages à gauche et à droite.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER.