MD-BODY-37-40-200-32A-5D Corps de foret modulaires, chacun pouvant porter une variété de têtes de foret interchangeables de différents diamètres

Réf.: 3376028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3376028
EAN / GTIN 7291075570946
Réf. fabricant 3376028
Article hors catalogue L23910 103708

Description

Description:

Forets modulaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Diamètre de coupe, maxi. (DCX): 40,9 mm
  • Diamètre de coupe, min. (DCN): 37 mm
  • Diamètre de queue (DF): 42 mm
  • Longueur de fonction (LF): 217 mm
  • Longueur de l’arbre (LS): 60 mm
  • Arbre Weldon