ER25 SEAL 14 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER Sealed Single Diameter Collet with Super Finish Surface and Special Anti-Corrosion Protection

Réf.: 3375421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 3375421
EAN / GTIN 7291075437577
Réf. fabricant 3375421
Article hors catalogue L24120 2916

Description

Description:

Pinces ER, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Taille du corps (SS) ER25

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Taille du corps (SS) ER25