Têtes d’alésage interchangeables AVC-D40-DDMNR-15 avec inserts en losange à 55°

Réf.: 3373700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3373700
EAN / GTIN 7291075569247
Réf. fabricant 3373700

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): DNM# 442(150608):
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 110 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 10 Degrees