Têtes d’alésage interchangeables AVC-D32-SVQCL-16 avec inserts rhombiques à 35° avec jeu de 7° et angle d’approche de 107,5°

Réf.: 3373650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3373650
EAN / GTIN 7291075566680
Réf. fabricant 3373650

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 22 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 32 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 5 Degrees