Escabeau d'appui en bois avec traverse 12 marches

Réf.: 33722
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 12
Matière Bois
Type de produit Echelles d'appui

Identification et classification

Référence article 33722
EAN / GTIN 4031405337220
Réf. fabricant 033722
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escabeau en bois
  • Barres et marches en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud
  • Marches striées de 92 mm de profondeur.
  • Étages avec tige filetée placée dans le longeron
  • Extrémité biseautée de la barre pour un support mural ou un montage optimal
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Rail transversal en bois avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est enfermé lâchement et est attaché deux fois à l'extrémité inférieure de la poutre
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4110 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 23 mm
  • Hauteur de colonne : 70 mm
  • Longueur du conducteur : 3160 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 12 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 92 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés