TGTBQ 25R-D82-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3367527
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3367527
EAN / GTIN 7291075403701
Réf. fabricant 3367527
Article hors catalogue L23920 2552

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 64 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 64 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout