ER32 ODP M12X10 Pince ER avec le système d'attachement intégral FLEXFIT.

Réf.: 3366868
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 3366868
EAN / GTIN 7291075162943
Réf. fabricant 3366868
Article hors catalogue L24120 2421

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 20.6 mm, Longueur corps (LB) 10 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20.6 mm
  • Longueur corps (LB) 10 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12
  • Longueur dépassement (LPR) 10 mm
  • Taille du corps (SS) ER32