FDN D080-07-22-XN06 fraises à tôle pleine avec plaquettes carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe droites et 4 arêtes de coupe gauches.

Réf.: 3365850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3365850
EAN / GTIN 7291075500479
Réf. fabricant 3365850

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 20 mm
  • Diamètre coupant (DC): 80 mm
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Diamètre moyeu (DHUB): 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur hors tout (OAL): 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
  • Longueur utile (LU): 28.5 mm