MTECS 06038C16 0.8ISO IC903 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 3362324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3362324
EAN / GTIN 7291075495508
Réf. fabricant 3362324

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Diamètre coupant (DC): 3.8 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 58 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.8 mm
  • Taille du filetage M5
  • Longueur utile (LU): 16 mm