PCLXL 2020X-09X-JHP-MC Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360178
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3360178
EAN / GTIN 7291075442762
Réf. fabricant 3360178
Article hors catalogue L23990 1038

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 09...
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout