SH-D32-4D-A Steel Boring Bars With Serrated Connection For AVC Heads

Réf.: 3359551
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Straight Shank
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3359551
EAN / GTIN 7291075426946
Réf. fabricant 3359551
Article hors catalogue L23990 385

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 218 mm, Longueur hors tout (OAL) 218 mm, Hauteur attachement (H) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 218 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 218 mm
  • Hauteur attachement (H) 29 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Straight Shank" Afficher tout