Elément Weldon fixe, Pour ⌀ nominal d: 11mm

Réf.: 335740 11
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 20 mm
Longueur de col A 52 mm
Course de réglage V 10 mm
Plage de serrage d 11 mm
Longueur totale L 54 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 335740 11
EAN / GTIN 4045197801395
Réf. fabricant 335740 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

Avantage(s):

  • Solution économique.
  • Modèle étroit et robuste.
  • Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.