{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue taraud | 28 mm | |
| Plage de taraudage | M14 − M33 | |
| ⌀ ext. D | 68 mm | |
| Queue ⌀ d | 48 mm | |
| Longueur L | 55,5 mm | |
| Longueur col H | 14 mm | |
| Carré corps | 22 mm | |
| Type de produit | Adaptateur de taraudage |
| Référence article | 335440 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197335968 | |
| Réf. fabricant | 335440 28 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |