Adaptateur de taraudage sans friction de sécurité, M3 − M12, ⌀ queue taraud: 9mm

Réf.: 335420 9
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
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 9 mm
Plage de taraudage M3 − M12
⌀ ext. D 30 mm
Queue ⌀ d 19 mm
Longueur L 21,5 mm
Longueur col H 7 mm
Carré corps 7 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Identification et classification

Référence article 335420 9
EAN / GTIN 4045197152503
Réf. fabricant 335420 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage sans friction de sécurité.

Utilisation:

Pour mandrins de taraudage décrabotables.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.