AV C6 SEM22 61X260 Porte-fraise à emmanchement anti-vibrations avec trous d’arrosage et queues CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3353759
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3353759
EAN / GTIN 7291075485684
Réf. fabricant 3353759
Article hors catalogue L23910 104508

Description

Description:

Mandrins de fraisage enfichables, diamètre du corps (BD) 61 mm, longueur du corps (LB) 260 mm, diamètre du ramasseur, côté machine (DCONMS) 63 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 22 mm, diamètre de l’arbre (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 61 mm
  • Longueur du corps (LB): 260 mm
  • Longueur de montage côté pièce (LSCWS): 19 mm
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 22 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Taille de queue (SS): 63